Motion
A-UC214D1/61.912W8

NTN
A-UC214D1/61.912W8

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 125 mm OD, 2.9370 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331551
No. Fabricante A-UC214D1/61.912W8
Precio451.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UC214D1/61.912W8

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 125 mm OD, 2.9370 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331551
No. Fabricante A-UC214D1/61.912W8
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
Precio451.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Ancho general
    2.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.586 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359012880
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359012880

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UC214D1/61.912W8 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"