Motion
A-UCX05-100D1

NTN
A-UCX05-100D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. de ancho, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331555
No. Fabricante A-UCX05-100D1
Precio167.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UCX05-100D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. de ancho, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09331555
No. Fabricante A-UCX05-100D1
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
Precio167.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359629842
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359629842

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UCX05-100D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"