Motion
BNT010DTP2

NTN
BNT010DTP2

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 50 mm, 21 mm OD, 1.2 mm Ancho
Artículo MI #09331728
No. Fabricante BNT010DTP2
Precio2,758.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BNT010DTP2

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 50 mm, 21 mm OD, 1.2 mm Ancho
Artículo MI #09331728
No. Fabricante BNT010DTP2
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
Precio2,758.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    1.2 mm
  • Peso
    1.137 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    BNT010DTP2 PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359913934
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BNT010DTP2 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo