Motion
BST25X62-3BDFP4

NTN
BST25X62-3BDFP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09331760
No. Fabricante BST25X62-3BDFP4
Precio1,323.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST25X62-3BDFP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09331760
No. Fabricante BST25X62-3BDFP4
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
Precio1,323.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BST25X62-3BDFP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359032994
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359032994

Descripción general

Descripción del fabricante
BST25X62-3BDFP4 PRECISIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good