Motion
BST40X72-20EP4/2AS

NTN
BST40X72-20EP4/2AS

Orificio de 40 mm, 72 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #09331767
No. Fabricante BST40X72-20EP4/2AS
Precio1,089.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST40X72-20EP4/2AS

Orificio de 40 mm, 72 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #09331767
No. Fabricante BST40X72-20EP4/2AS
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
Precio1,089.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.595 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST40X72-20EP4/2AS PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359654820
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15700 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359654820

Descripción general

Descripción del fabricante
BST40X72-20EP4/2AS PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"