Motion
BST50X100-1BDFTP4

NTN
BST50X100-1BDFTP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 50 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 60 mm de ancho, 60° de contacto, abierto
Artículo MI #09331773
No. Fabricante BST50X100-1BDFTP4
Precio3,009.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST50X100-1BDFTP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 50 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 60 mm de ancho, 60° de contacto, abierto
Artículo MI #09331773
No. Fabricante BST50X100-1BDFTP4
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
Precio3,009.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Contacto Ángulo  
    60 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    4.81 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Tres
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST50X100-1BDFTP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359033724
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    68500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359033724

Descripción general

Descripción del fabricante
BST50X100-1BDFTP4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"