Motion
CH7019HVJ04

NTN
CH7019HVJ04

Orificio de 95 mm, 145 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #09331836
No. Fabricante CH7019HVJ04
Precio5,112.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CH7019HVJ04

Orificio de 95 mm, 145 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #09331836
No. Fabricante CH7019HVJ04
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
Precio5,112.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    FR
  • Descripción
    CH7019HVJ04 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520297053
  • RPM Máx.
    18850 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    12610 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520297053

Descripción general

Descripción del fabricante
CH7019HVJ04 PRECISIÓN