Motion
CM-UCFC208D1

NTN
CM-UCFC208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Bore 40 mm, montaje en brida piloto 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, sello de cabestrillo
Artículo MI #09331897
No. Fabricante CM-UCFC208D1
Precio339.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCFC208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Bore 40 mm, montaje en brida piloto 4-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, sello de cabestrillo
Artículo MI #09331897
No. Fabricante CM-UCFC208D1
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
Su precio$339.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    55.6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359048063
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359048063

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCFC208D1 UNIDAD DE COJINETE