Motion
CM-UCFL313D1

NTN
CM-UCFL313D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #09331909
No. Fabricante CM-UCFL313D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCFL313D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 65 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #09331909
No. Fabricante CM-UCFL313D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    9.4531 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.4531 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.2812 pulg.
  • Diámetro exterior
    175 mm
  • En general Altura  
    7.4375 pulg.
  • Longitud total
    11.6250 pulg.
  • Ancho general
    103 mm
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC313D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL313D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359048926
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC313D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCFL313D1 UNIDAD DE COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good