Motion
CM-UCT209D1

NTN
CM-UCT209D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 45 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, resistencia ligera
Artículo MI #09331931
No. Fabricante CM-UCT209D1
Precio400.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCT209D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 45 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, resistencia ligera
Artículo MI #09331931
No. Fabricante CM-UCT209D1
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
Precio400.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    4.0157 pulg., 102.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.9375 pulg.; 49.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro del orificio
    1.1562 pulg., 29.0 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Altura total
    117 mm
  • Longitud total
    5.7187 pulg.
  • Ancho general
    95 mm
  • Peso
    16.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    CM-UCT209D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359052039
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCT209D1 UNIDAD DE COJINETE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good