Motion
C-UCFS324HT2D1

NTN
C-UCFS324HT2D1

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 120 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #09332094
No. Fabricante C-UCFS324HT2D1
Precio8,278.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCFS324HT2D1

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 120 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #09332094
No. Fabricante C-UCFS324HT2D1
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
Precio8,278.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    78 mm
  • Peso
    130.293 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359681901
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    C-UCFS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359681901

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCFS324HT2D1 UNIDAD DE COJINETE