Motion
C-UCP213

NTN
C-UCP213

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 65 mm
Artículo MI #09332106
No. Fabricante C-UCP213
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCP213

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 65 mm
Artículo MI #09332106
No. Fabricante C-UCP213
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Ancho general
    65.1 mm
  • Peso
    16.644 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359040906
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359040906

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCP213 UNIDAD DE COJINETE