Motion
DCL88

NTN
DCL88

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #09332172
No. Fabricante DCL88
Precio8.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DCL88

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #09332172
No. Fabricante DCL88

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.016 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa DCL88 Drawn tiene un diámetro de orificio de 0.5000 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.6875 pulgadas, un ancho total de 0.5000 pulgadas y un peso de 0.016 libras, lo que lo hace ideal para sistemas de accionamiento compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359057607
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359057607

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL88 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA