Motion
DS209TTR15

NTN
DS209TTR15

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.1800 in, diámetro exterior de 3.3960 in, ancho de 1.6870 in, doble sellado
Artículo MI #09332200
No. Fabricante DS209TTR15
Precio200.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DS209TTR15

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.1800 in, diámetro exterior de 3.3960 in, ancho de 1.6870 in, doble sellado
Artículo MI #09332200
No. Fabricante DS209TTR15
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
Precio200.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1800 pulg.
  • Espacio libre
    CN
  • Exterior Diámetro  
    3.3960 pulg.
  • En general Ancho  
    1.6870 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DS209TTR15 PIEZA AUTOMÁTICA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.1800 en diámetro de orificio, cierre doble sellado, 3.3960 en diámetro exterior y 1.6870 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    DS209TTR15
  • Número de Upc del fabricante
    4547359814491
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359814491

Descripción general

Descripción del fabricante
DS209TTR15 PIEZA AUTOMÁTICA