Motion
EC1-SC8A37LLH1CN#10

NTN
EC1-SC8A37LLH1CN#10

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 23 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332225
No. Fabricante EC1-SC8A37LLH1CN#10
Precio24.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EC1-SC8A37LLH1CN#10

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 23 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332225
No. Fabricante EC1-SC8A37LLH1CN#10
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
Su precio$24.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia no estándar
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    EC1-SC8A37LLH1CN#10 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El EC1-SC8A37LLH1CN#10 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 8 mm y un diámetro exterior de 23 mm, adecuado para maquinaria compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    EC1-SC8A37LLH1CN#10
  • Número de Upc del fabricante
    4547359688238
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    320 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto ligero
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359688238

Descripción general

Descripción del fabricante
EC1-SC8A37LLH1CN#10 COJINETE DE BOLA