Motion
EC-6903LLBC3/EM

NTN
EC-6903LLBC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 30 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332242
No. Fabricante EC-6903LLBC3/EM
Precio175.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EC-6903LLBC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 30 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332242
No. Fabricante EC-6903LLBC3/EM
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
Precio175.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA EC-6903LLBC3/EM
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El EC-6903LLBC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 17 mm con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 7 mm, doble sellado para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    EC-6903LLBC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4550253069720
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253069720

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA EC-6903LLBC3/EM