Motion
F0RMULA6205

NTN
F0RMULA6205

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332308
No. Fabricante F0RMULA6205
Precio43.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F0RMULA6205

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332308
No. Fabricante F0RMULA6205
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
Precio43.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.265 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Descripción
    F0RMULA6205 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Descripción larga
    El F0RMULA6205 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm y un diámetro exterior de 52 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    F0RMULA6205
  • Número de Upc del fabricante
    4550253069812
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253069812

Descripción general

Descripción del fabricante
F0RMULA6205 COJINETE DE BOLA