Motion
F-R2ZZA1/1W

NTN
F-R2ZZA1/1W

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.1250 in de DI, 0.3750 in de DE, 0.1562 in de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09332425
No. Fabricante F-R2ZZA1/1W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-R2ZZA1/1W

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.1250 in de DI, 0.3750 in de DE, 0.1562 in de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09332425
No. Fabricante F-R2ZZA1/1W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0120 pulg., 0.305 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1562 pulg., 3.967 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1562 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable martensítico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable (Snap)
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    F-R2ZZA1/1W RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5036
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F-R2ZZA1/1W es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.1250-inch orificios con doble blindaje y 0.3750-inch de diámetro exterior para equipos en miniatura.
  • Número de catálogo del fabricante
    F-R2ZZA1/1W
  • Número de Upc del fabricante
    4547359060218
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    144 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359060218

Descripción general

Descripción del fabricante
F-R2ZZA1/1W RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"