Motion
F-UC204-012D1

NTN
F-UC204-012D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09332451
No. Fabricante F-UC204-012D1
Precio274.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-UC204-012D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09332451
No. Fabricante F-UC204-012D1
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
Precio274.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2205 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359472172
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359472172

Descripción general

Descripción del fabricante
F-UC204-012D1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"