Motion
G50X62X5

NTN
G50X62X5

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 50 mm, 23 mm OD
Artículo MI #09332523
No. Fabricante G50X62X5
Precio13.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
G50X62X5

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 50 mm, 23 mm OD
Artículo MI #09332523
No. Fabricante G50X62X5
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
Precio13.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • En general Ancho  
    3 mm
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Código de armonización
    4016.93.5050
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja G50X62X5 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 23 mm, un ancho total de 3 mm y un peso de 0.022 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359691214
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359691214

Descripción general

Descripción del fabricante
G50X62X5 SELLO
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
Los clientes también compraron