Motion
H3152

NTN
H3152

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, longitud total de 187 mm, material de acero
Artículo MI #09332598
No. Fabricante H3152
Precio6,498.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H3152

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, longitud total de 187 mm, material de acero
Artículo MI #09332598
No. Fabricante H3152
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
Precio6,498.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    330 mm
  • En general Longitud  
    187 mm
  • Ancho general
    187 mm
  • Peso
    48.502 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN52
  • Número de placa de bloqueo
    AL52
  • Número de Upc del fabricante
    4547359079951
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con placa de bloqueo
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4547359079951

Descripción general

Descripción del fabricante
H3152 UNIDAD DE COJINETE
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"