Motion
HK2212

NTN
HK2212

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332641
No. Fabricante HK2212
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK2212

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332641
No. Fabricante HK2212
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.029 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071801
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2212 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron