Motion
HMK1819

NTN
HMK1819

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332727
No. Fabricante HMK1819
Precio40.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1819

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332727
No. Fabricante HMK1819
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
Precio40.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    25 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HMK1819 ofrece un diámetro de orificio de 18 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 25 mm, ancho general de 19 mm y peso de 0.053 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones de carga moderada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073737
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073737

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1819 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"