Motion
HTA012T1DB/GNP4L

NTN
HTA012T1DB/GNP4L

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332771
No. Fabricante HTA012T1DB/GNP4L
Precio2,575.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA012T1DB/GNP4L

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332771
No. Fabricante HTA012T1DB/GNP4L
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
Precio2,575.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6496 pulg., 16.500 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.746 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA012T1DB/GNP4L PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359791204
  • RPM Máx.
    12300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA012T1DB/GNP4L PRECISIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good