Motion
HTA020ADB+15D3/G#02

NTN
HTA020ADB+15D3/G#02

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 100.000 mm, 150.000 mm OD, 75.000 mm Ancho
Artículo MI #09332776
No. Fabricante HTA020ADB+15D3/G#02
Precio7,272.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA020ADB+15D3/G#02

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 100.000 mm, 150.000 mm OD, 75.000 mm Ancho
Artículo MI #09332776
No. Fabricante HTA020ADB+15D3/G#02
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
Precio7,272.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    75 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    HTA020ADB+15D3/G#02 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359477290
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA020ADB+15D3/G#02 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"