Motion
HTA032UAT2DB/GNP4L

NTN
HTA032UAT2DB/GNP4L

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332787
No. Fabricante HTA032UAT2DB/GNP4L
Precio6,379.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA032UAT2DB/GNP4L

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332787
No. Fabricante HTA032UAT2DB/GNP4L
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
Precio6,379.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4173 pulg., 36.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    23.81 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA032UAT2DB/GNP4L PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359864601
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA032UAT2DB/GNP4L PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"