Motion
HTA924ADB/GMP4L

NTN
HTA924ADB/GMP4L

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332794
No. Fabricante HTA924ADB/GMP4L
Precio6,816.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA924ADB/GMP4L

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332794
No. Fabricante HTA924ADB/GMP4L
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
Precio6,816.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7972 pulg., 20.250 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20.250 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    1.5945 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    5.229 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA924ADB/GMP4L PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359654875
  • RPM Máx.
    8800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA924ADB/GMP4L PRECISIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good