Motion
HTA940DB/GNP4L

NTN
HTA940DB/GNP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 200 mm, 280 mm OD, 72 mm Ancho, Ángulo de contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #09332796
No. Fabricante HTA940DB/GNP4L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA940DB/GNP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 200 mm, 280 mm OD, 72 mm Ancho, Ángulo de contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #09332796
No. Fabricante HTA940DB/GNP4L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4173 pulg., 36.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    29.806 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA940DB/GNP4L PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359651492
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    3100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    125000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA940DB/GNP4L PRECISIÓN