Motion
K10X14X10

NTN
K10X14X10

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332875
No. Fabricante K10X14X10
Precio11.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K10X14X10

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332875
No. Fabricante K10X14X10
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
Precio11.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K10X14X10 tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 10 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.007 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos en miniatura.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359091977
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1230 lbf
  • UPC_NO
    4547359091977

Descripción general

Descripción del fabricante
K10X14X10 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"