Motion
N1016HSKC0NAP4

NTN
N1016HSKC0NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos - cónico 1:12, calibre de 80.000 mm, 125.000 mm OD, 22.000 mm de ancho, espacio libre interno C0NA
Artículo MI #09333827
No. Fabricante N1016HSKC0NAP4
Precio3,757.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1016HSKC0NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos - cónico 1:12, calibre de 80.000 mm, 125.000 mm OD, 22.000 mm de ancho, espacio libre interno C0NA
Artículo MI #09333827
No. Fabricante N1016HSKC0NAP4
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
Precio3,757.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0NA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359706789
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359706789

Descripción general

Descripción del fabricante
N1016HSKC0NAP4 PRECISIÓN