Motion
N1016HST2CS05UP-21

NTN
N1016HST2CS05UP-21

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, separable, anillo exterior simple - Tipo N
Artículo MI #09333829
No. Fabricante N1016HST2CS05UP-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N1016HST2CS05UP-21

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Anillo interior con dos costillas, separable, anillo exterior simple - Tipo N
Artículo MI #09333829
No. Fabricante N1016HST2CS05UP-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    1.909 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359149531
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359149531

Descripción general

Descripción del fabricante
N1016HST2CS05UP-21 PRECISIÓN