Motion
N212ET2CS08UP-21

NTN
N212ET2CS08UP-21

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, Espacio libre interno especial
Artículo MI #09333879
No. Fabricante N212ET2CS08UP-21
Precio1,076.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N212ET2CS08UP-21

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, Espacio libre interno especial
Artículo MI #09333879
No. Fabricante N212ET2CS08UP-21
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
Precio1,076.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    1.746 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359150285
  • RPM máximas (grasa)
    5800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359150285

Descripción general

Descripción del fabricante
N212ET2CS08UP-21 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"