Motion
N224C3

NTN
N224C3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 120 mm DI, 90 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #09333907
No. Fabricante N224C3
Precio2,278.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N224C3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 120 mm DI, 90 mm DE, 23 mm de ancho
Artículo MI #09333907
No. Fabricante N224C3
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
Precio2,278.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    27.218 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359150827
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359150827

Descripción general

Descripción del fabricante
N224C3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good