Motion
NJ2304EAG1

NTN
NJ2304EAG1

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 20 mm DI, 80 mm DE, 31 mm de ancho
Artículo MI #09334429
No. Fabricante NJ2304EAG1
Precio442.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2304EAG1

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 20 mm DI, 80 mm DE, 31 mm de ancho
Artículo MI #09334429
No. Fabricante NJ2304EAG1
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
Precio442.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    0.502 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359980196
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359980196

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2304EAG1 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"