Motion
NJ2307EAT2XC3

NTN
NJ2307EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 100 mm DE, 36 mm de ancho
Artículo MI #09334446
No. Fabricante NJ2307EAT2XC3
Precio297.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ2307EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 35 mm DI, 100 mm DE, 36 mm de ancho
Artículo MI #09334446
No. Fabricante NJ2307EAT2XC3
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
Precio297.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    1.624 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359980233
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359980233

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2307EAT2XC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"