Motion
NK15X23X12

NTN
NK15X23X12

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 15 mm, 28 mm OD
Artículo MI #09334740
No. Fabricante NK15X23X12
Precio11.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK15X23X12

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 15 mm, 28 mm OD
Artículo MI #09334740
No. Fabricante NK15X23X12
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
Precio11.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.034 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK15X23X12 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.034 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359656435
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359656435

Descripción general

Descripción del fabricante
NK15X23X12 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good