Motion
NK165/32

NTN
NK165/32

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334742
No. Fabricante NK165/32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK165/32

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie NK, NKS
Artículo MI #09334742
No. Fabricante NK165/32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    165 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.131 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK165/32 tiene un diámetro de orificio de 165 mm, un diámetro exterior de 190 mm, un ancho total de 32 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 3.131 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359127713
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    59500 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359127713

Descripción general

Descripción del fabricante
NK165/32 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA