Motion
NK45/30RP5

NTN
NK45/30RP5

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 55 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09334771
No. Fabricante NK45/30RP5
Precio506.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK45/30RP5

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 55 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09334771
No. Fabricante NK45/30RP5
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
Precio506.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.306 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    9217 lbf
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK45/30RP5 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.306 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359128802
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19200 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • Capacidad de carga estática
    19221 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359128802

Descripción general

Descripción del fabricante
NK45/30RP5 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"