Motion
NU214EAT2X

NTN
NU214EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 140 mm DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #09335030
No. Fabricante NU214EAT2X
Precio351.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU214EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 140 mm DE, 26 mm de ancho
Artículo MI #09335030
No. Fabricante NU214EAT2X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio351.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    2.513 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4550253013211
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253013211

Descripción general

Descripción del fabricante
NU214EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO