Motion
NU2310EAT2X

NTN
NU2310EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 130 mm DE, 46 mm de ancho
Artículo MI #09335222
No. Fabricante NU2310EAT2X
Precio448.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2310EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 130 mm DE, 46 mm de ancho
Artículo MI #09335222
No. Fabricante NU2310EAT2X
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
Precio448.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Peso
    3.791 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359980387
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359980387

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2310EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron