Motion
NU2313EAT2XC3

NTN
NU2313EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 65 mm DI, 190 mm DE, 64 mm de ancho
Artículo MI #09335247
No. Fabricante NU2313EAT2XC3
Precio682.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2313EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 65 mm DI, 190 mm DE, 64 mm de ancho
Artículo MI #09335247
No. Fabricante NU2313EAT2XC3
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
Su precio$682.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Peso
    7.672 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253019183
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253019183

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2313EAT2XC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron