Motion
NU2314EAG1

NTN
NU2314EAG1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 70 mm, 215 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #09335250
No. Fabricante NU2314EAG1
Precio1,222.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2314EAG1

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Orificio de 70 mm, 215 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #09335250
No. Fabricante NU2314EAG1
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
Precio1,222.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Peso
    9.369 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253011101
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2314EAG1 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron