Motion
NU314EAT2X

NTN
NU314EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 170 mm DE, 39 mm de ancho
Artículo MI #09335358
No. Fabricante NU314EAT2X
Precio645.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU314EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 70 mm DI, 170 mm DE, 39 mm de ancho
Artículo MI #09335358
No. Fabricante NU314EAT2X
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
Precio645.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Peso
    6.834 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4550253010951
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4550253010951

Descripción general

Descripción del fabricante
NU314EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"