Motion
NU416F1C4NA

NTN
NU416F1C4NA

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas - Tipo NU
Artículo MI #09335413
No. Fabricante NU416F1C4NA
Precio2,415.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU416F1C4NA

Rodamiento cilíndrico de rodillos - Separable, anillo interior liso, anillo exterior con dos costillas - Tipo NU
Artículo MI #09335413
No. Fabricante NU416F1C4NA
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
Precio2,415.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero al carbono mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C4NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359863307
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359863307

Descripción general

Descripción del fabricante
NU416F1C4NA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"