Motion
NUKR120XH

NTN
NUKR120XH

Seguidor de leva plano - 120 Diámetro del rodillo, 53 mm Ancho del rodillo, 42 mm Diámetro del pasador, Protegido, Material de acero endurecido
Artículo MI #09335425
No. Fabricante NUKR120XH
Precio2,235.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUKR120XH

Seguidor de leva plano - 120 Diámetro del rodillo, 53 mm Ancho del rodillo, 42 mm Diámetro del pasador, Protegido, Material de acero endurecido
Artículo MI #09335425
No. Fabricante NUKR120XH
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
Precio2,235.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Rodillo Diámetro  
    120
  • Rodillo Ancho  
    53 mm
  • Poste Diámetro  
    42 mm
  • Longitud de la rosca
    1.7323 pulg.; 44.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M42x1.5
  • Par de apriete
    1020.0 N·m
  • Peso
    11.398 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359133530
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    60000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359133530

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR120XH COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"