Motion
TS2-6307ZZC3/EM

NTN
TS2-6307ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336802
No. Fabricante TS2-6307ZZC3/EM
Precio127.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6307ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336802
No. Fabricante TS2-6307ZZC3/EM
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
Precio127.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA TS2-6307ZZC3/EM
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS2-6307ZZC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 35 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 80 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6307ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359595871
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359595871

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA TS2-6307ZZC3/EM