Motion
TS3-6206ZZC3/LX1#02

NTN
TS3-6206ZZC3/LX1#02

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336840
No. Fabricante TS3-6206ZZC3/LX1#02
Precio171.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-6206ZZC3/LX1#02

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09336840
No. Fabricante TS3-6206ZZC3/LX1#02
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
Precio171.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    TS3-6206ZZC3/LX1#02 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El TS3-6206ZZC3/LX1#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 30 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 62 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-6206ZZC3/LX1#02
  • Número de Upc del fabricante
    4547359500608
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359500608

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-6206ZZC3/LX1#02 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"