Motion
TS3-SC02A28LLBA#02

NTN
TS3-SC02A28LLBA#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.6260 pulg. D.I., 1.9990 pulg. D.E., 0.4375 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336867
No. Fabricante TS3-SC02A28LLBA#02
Precio151.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS3-SC02A28LLBA#02

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.6260 pulg. D.I., 1.9990 pulg. D.E., 0.4375 pulg. de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #09336867
No. Fabricante TS3-SC02A28LLBA#02
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
Precio151.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6260 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.9990 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    TS3-SC02A28LLBA#02 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Descripción larga
    El TS3-SC02A28LLBA#02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.6260 pulg. con un diámetro exterior de 1.9990 pulg. para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS3-SC02A28LLBA#02
  • Número de Upc del fabricante
    4550253056256
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253056256

Descripción general

Descripción del fabricante
TS3-SC02A28LLBA#02 RESISTENTE A LA CORROSIÓN