Motion
TS4-SLX40X68X38C#01

NTN
TS4-SLX40X68X38C#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336869
No. Fabricante TS4-SLX40X68X38C#01
Precio718.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS4-SLX40X68X38C#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09336869
No. Fabricante TS4-SLX40X68X38C#01
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
Precio718.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    TS4-SLX40X68X38C#01 RODILLO CILÍNDRICO B
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Descripción larga
    El TS4-SLX40X68X38C#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 40 mm con un diámetro exterior de 68 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS4-SLX40X68X38C#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359903003
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359903003

Descripción general

Descripción del fabricante
TS4-SLX40X68X38C#01 RODILLO CILÍNDRICO B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"