Motion
UC1P318D1

NTN
UC1P318D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 90 mm
Artículo MI #09336899
No. Fabricante UC1P318D1
Precio1,856.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC1P318D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Orificio de 90 mm
Artículo MI #09336899
No. Fabricante UC1P318D1
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
Precio1,856.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Ancho general
    38.1 mm
  • Peso
    58.091 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359231144
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359231144

Descripción general

Descripción del fabricante
UC1P318D1 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"